{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Type | 25N | |
Netspanning | 250 V | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen | |
Kabellengte | 25 m | |
Geschikt voor landen | F; B; PL; CZ | |
Producttype | Verlengkabel | |
Stekkertype ingang | E |
Artikelnummer | 081183 25N | |
EAN/GTIN | 4007123251513 | |
Nummer fabrikant | 1167834790 |