{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 180/5W | |
Wattage | 1,1 kW | |
Maximale druk (lucht) | 8 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 160 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 90 l/min | |
Volume drukketel | 5 l | |
Gewicht | 16 kg | |
Lengte | 370 mm | |
Breedte | 395 mm | |
Hoogte | 286 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079842 180/5W | |
EAN/GTIN | 4007430244406 |