{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 250/24W | |
Wattage | 1,5 kW | |
Maximale druk (lucht) | 8 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 220 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 120 l/min | |
Volume drukketel | 24 l | |
Gewicht | 24 kg | |
Lengte | 620 mm | |
Breedte | 340 mm | |
Hoogte | 580 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079842 250/24W | |
EAN/GTIN | 4007430244413 |