{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 700/90D | |
Wattage | 4 kW | |
Maximale druk (lucht) | 11 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 650 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 520 l/min | |
Volume drukketel | 90 l | |
Gewicht | 119 kg | |
Lengte | 1.188 mm | |
Breedte | 520 mm | |
Hoogte | 1.110 mm | |
Netspanning | 380-415 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079842 700/90D | |
EAN/GTIN | 4007430244833 |