{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 400/50D | |
Wattage | 2,2 kW | |
Maximale druk (lucht) | 10 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 400 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 360 l/min | |
Volume drukketel | 50 l | |
Gewicht | 73 kg | |
Lengte | 1.050 mm | |
Breedte | 410 mm | |
Hoogte | 817 mm | |
Netspanning | 380-415 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079842 400/50D | |
EAN/GTIN | 4007430244468 |