{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | i.Comp 3 | |
Wattage | 1,5 kW | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Maximale druk (lucht) | 11 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 265 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 160 l/min | |
Volume drukketel | 117 l | |
Gewicht | 29 kg | |
Geluidsproductie | 97 dB(A) | |
Lengte | 440 mm | |
Breedte | 570 mm | |
Hoogte | 1.050 mm | |
Netspanning | 240 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079841 I.COMP3 | |
Nummer fabrikant | 1.9053.1 |