{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 450/90D | |
Wattage | 2,4 kW | |
Maximale druk (lucht) | 10 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 450 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 330 l/min | |
Volume drukketel | 90 l | |
Gewicht | 86 kg | |
Lengte | 1.190 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Hoogte | 840 mm | |
Netspanning | 400 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079841 450/90D | |
EAN/GTIN | 2050001676566 | |
Nummer fabrikant | 450/90D |