Compressor voor de vakman 210/10W

Artikelnummer: 079841 210/10W
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 210/10W
    Wattage 1,1 kW
    Maximale druk (lucht) 10 bar
    Maximale aanzuigcapaciteit 210 l/min
    Maximale vulcapaciteit 140 l/min
    Volume drukketel 10 l
    Gewicht 29 kg
    Lengte 420 mm
    Breedte 370 mm
    Hoogte 650 mm
    Netspanning 230 V
    Producttype Compressor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079841 210/10W
    EAN/GTIN 2050001676542
    Nummer fabrikant 210/10W

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Corrosievaste kleppen, zeer efficiënte koeling, onderhoudsvrije aandrijfonderdelen, corrosiebeschermde ketels; onderdelen gegarandeerd minimaal 10 jaar verkrijgbaar. Hoog rendement voor lage bedrijfskosten.
    Compacte minicompressor met robuust onderstel voor het kleinere luchtverbruik.

    Levering:

    Inclusief filter-reduceerventiel met manometer, snelkoppeling.

    Tip:

    Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.