{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 300/30W | |
Wattage | 1,5 kW | |
Maximale druk (lucht) | 10 bar | |
Maximale aanzuigcapaciteit | 300 l/min | |
Maximale vulcapaciteit | 215 l/min | |
Volume drukketel | 30 l | |
Gewicht | 43 kg | |
Lengte | 770 mm | |
Breedte | 510 mm | |
Hoogte | 450 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Compressor |
Artikelnummer | 079841 300/30W | |
EAN/GTIN | 2050001676559 | |
Nummer fabrikant | 300/30W |