Alternatief product:

Afkort- en verstekzaag BITURBO op accu GCM18216

Artikelnummer: 078232 GCM18216
Korting
999,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GCM 18V-216
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 4.600 min-1
Energievoorziening Accuvoeding
Zaagblad-⌀ 216 mm
Maximale snijdiepte 90° 70 mm
Maximale hellingshoek links 45 graden
Maximale hellingshoek rechts 0 graden
Maximale verstekhoek links 47 graden
Maximale verstekhoek rechts 47 graden
Gewicht 14,7 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078232 GCM18216
EAN/GTIN 3165140980753
Nummer fabrikant 0601B41001

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-afkort- en verstekzaag.
  • Uitstekende zaagcapaciteit met een grote snijdiepte van 70 mm.
  • Zeer mobiel dankzij gering gewicht en uitstekende ergonomie.
  • Gebruikersinterface voor toerentalkeuze.
  • Zaagbladwisseling zonder gereedschap.
Accu-afkort- en verstekzaag.
  • Maximaal snijvermogen dankzij nieuwe BITURBO-technologie.
  • Uitstekende zaagcapaciteit met de grootste snijdiepte van zijn klasse van 70 mm.
  • Zeer mobiel dankzij gering gewicht en uitstekende ergonomie.

Levering:

Zaagblad ⌀ 216 mm, aandrukker, SDS-moer, GCY 42 Bluetooth-module.
Inclusief starterset ProCORE18V 8.0Ah S2, zaagblad ⌀ 216 mm, stofzak, SDS-zaagbladvergrendeling, inlegplaat, doos.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen