Afkort- en verstekzaag BITURBO op accu GCM18216DC

Artikelnummer: 078232 GCM18216DC
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Karton
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
    Fabrikantnummer GCM 18V-216 DC
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Maximaal toerental 4.500 min-1
    Energievoorziening Netvoeding
    Zaagblad-⌀ 216 mm
    Zaagblad-boring-⌀ 30 mm
    Maximale snijdiepte 90° 70 mm
    Maximale snijlengte 90° 300 mm
    Maximale snijdiepte 45° 45 mm
    Maximale hellingshoek links 47 graden
    Maximale hellingshoek rechts 47 graden
    Maximale verstekhoek links 52 graden
    Maximale verstekhoek rechts 60 graden
    Gewicht 15,3 kg
    Elektronische toerentalkeuze ja
    Producttype Zaag
    Nominale spanning 18 V

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078232 GCM18216DC
    EAN/GTIN 4059952608402
    Nummer fabrikant 0601B47000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accu-afkort- en verstekzaag.
    • Uitstekende zaagcapaciteit met een grote snijdiepte van 70 mm.
    • Zeer mobiel dankzij gering gewicht en uitstekende ergonomie.
    • Gebruikersinterface voor toerentalkeuze.
    • Zaagbladwisseling zonder gereedschap.

    Levering:

    Zaagblad ⌀ 216 mm, aandrukker, SDS-moer, GCY 42 Bluetooth-module.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen