Metaalcirkelzaag 9435

Artikelnummer: 078231 9435
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 9435
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 2.400 W
    Maximaal toerental 1.400 min-1
    Zaagblad-⌀ 355 mm
    Maximale snijdiepte 90° 140 mm
    Maximale snijdiepte 45° 102 mm
    Gewicht 25 kg
    Netspanning 230 V
    Netfrequentie 50 Hz
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078231 9435
    EAN/GTIN 27168943512
    Nummer fabrikant 60056T3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen zonder vonkvorming.
    • Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.
    • Geen nabewerking nodig.
    • Razendsnelle snede.

    Metaalcirkelzaag Premium Super DRY Cutter 9435.
    • Ideaal voor het zagen van buizen en profielen van edelstaal, staal, non-ferrometalen, kunststoffen en samengestelde materialen.
    • Trillingsdemper voor hoge veiligheid en standtijd.
    • Exact snelspansysteem voor verstekzaagsnedes.
    • Optioneel met robuuste tafel-montagestandaard met lengteaanslag (nr. 078238).

    Levering:

    Inclusief 1 × zaagblad 90Z nr. 078237 maat 90 voor staal, edelstaal, non-ferrometalen.

    Tip:

    Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen