HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 90

Artikelnummer: 078237 90
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor 078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal voor dunwandig materiaal
Aantal tanden 90
Aantal tanden optimaal voor Materiaaldikte tot 2,5 mm
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078237 90
EAN/GTIN 4260052460146
Nummer fabrikant 600570

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.