HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 355×25,4 mm voor dunwandig materiaal, Aantal tanden: 60

Artikelnummer: 078237 60
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 355 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Geschikt voor 078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal voor dunwandig materiaal
Aantal tanden 60
Aantal tanden optimaal voor Materiaaldikte 4 − 5 mm, rasterwerk, aluminium
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078237 60
EAN/GTIN 4260052460160
Nummer fabrikant 600590

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.