HM-cirkelzaagblad alleen voor RVS ⌀ 355×25,4 mm voor RVS, Aantal tanden: 90

Artikelnummer: 078236 90
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schneidstoff HM
Blad-⌀ D 355 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Geschikt voor 078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal INOX
Aantal tanden 90
Aantal tanden optimaal voor Materiaaldikte tot 2,5 mm
Snedebreedte B 2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078236 90
EAN/GTIN 4260052463895
Nummer fabrikant 600570 NSF
Fabrikant JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Omschrijving

Uitvoering:

HM-cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Speciaal voor RVS, gecoat.

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.