Accu-metaalcirkelzaag zonder accu MKS18LTX58

Artikelnummer: 078188 MKS18LTX58
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer MKS 18 LTX 58
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Zaagblad-⌀ 165 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 58 mm
Gewicht inclusief accu 3,7 kg
Gewicht zonder accu 2,8 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078188 MKS18LTX58
EAN/GTIN 4061792005570
Nummer fabrikant 600771890

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-metaalhandcirkelzaag met spaanopvangbox voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
  • Uitlooprem voor maximale veiligheid dankzij de snelle zaagbladstop (< 1 sec.).
  • Snel en nauwkeurig snijden van pijpen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
  • Met spaanopvangbox voor een schone werkomgeving.
  • Robuuste zaag met beschermkap van gegoten aluminium en vloerplaat van edelstaal.
  • Licht en compact, ergonomisch ontwerp.
  • Transparante plaat in de beschermkap voor nauwkeurig zagen.
  • Traploze snijdiepte-instelling zonder gereedschap volgens mm- en inch-schaalverdeling.
  • Comfortabele zaagbladwissel dankzij spindelvergrendeling.
  • Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters en staal- en profielplaten dankzij geleiderail (accessoires).

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief hardmetaal-cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), parallelaanslag, zeskantsleutel en geleiderailadapter.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen