Rechte slijper 722320

Artikelnummer: 077261 722320
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GSZ8-90PEL
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 710 W
Toerentalbereik 2.500 min-1 - 9.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Kabellengte 4 m
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077261 722320
EAN/GTIN 4014586879451
Nummer fabrikant 72232060000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uiterst handzame rechte slijper.
  • Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.
  • Motor met groot vermogen en grote trekkracht.
  • Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.
  • Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.
  • Robuuste rechte slijper met verlaagd toerental.
  • Ook geschikt voor het bewerken van roestvrij staal.
  • POWERtronik met toerentalstabilisatie en overbelastingsbeveiliging.

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

Tip:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen