Rechte slijper, Type: 722324

Artikelnummer: 077261 722324
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GSZ4-280EL
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 350 W
Toerentalbereik 13.000 min-1 - 28.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Kabellengte 4 m
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077261 722324
EAN/GTIN 4014586880594
Nummer fabrikant 72232460000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uiterst handzame rechte slijper.
  • Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.
  • Motor met groot vermogen en grote trekkracht.
  • Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.
  • Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.
Universele rechte slijper voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Slanke, handzame hals maakt inwendig slijpen mogelijk.

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

Tip:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen