Rechte slijper 722322

Artikelnummer: 077261 722322
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer GSZ11-320PERL
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.010 W
    Toerentalbereik 9.500 min-1 - 32.500 min-1
    maximale spantang-⌀ 8 mm
    Gewicht 2,1 kg
    Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
    Kabellengte 4 m
    Elektronische toerentalkeuze ja
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077261 722322
    EAN/GTIN 4014586880501
    Nummer fabrikant 72232260000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Uiterst handzame rechte slijper.
    • Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.
    • Motor met groot vermogen en grote trekkracht.
    • Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.
    • Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.
    Met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen dankzij ergonomisch aangepaste handgreep.
    Universele rechte slijper voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Slanke, handzame hals maakt inwendig slijpen mogelijk.
    Krachtige, handzame rechte slijper met korte spindelhals. Ook geschikt voor halfstationair gebruik.
    • FEIN ErgoGrip rechte slijper met zeer hoog vermogen.
    • Grote insteekdiepte, lengte halslager: 173 mm.
    • POWERtronik met toerentalstabilisatie en overbelastingsbeveiliging.
    • Met lange spindelhals.

    Levering:

    Inclusief spantang ⌀ 8 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

    Tip:

    Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen