• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Spantang voor rechte slijper, Spantang-⌀: 6mm

Artikelnummer: 077268 6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spantang-⌀ 6 mm
Geschikt voor 077261; 077262
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077268 6
EAN/GTIN 4014586375922
Nummer fabrikant 63207128000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

spantang ⌀ 6 of 8 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen