Haakse slijper op accu 71221661

Artikelnummer: 077149 71221661
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer CCG18-125-12S AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 25 mm
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077149 71221661
EAN/GTIN 4068708005075

Omschrijving

Uitvoering:

Fein 18V-accu haakse slijper met AMPShare-accutechnologie, voor effectieve doorslijp-, slijp-, en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.
  • De nieuwe, van de behuizing losgekoppelde FEIN Power Drive-motor is geluidsarm en zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
Krachtige en robuuste haakse slijper met onderhoudsarme Fein Power Drive Motor.
  • Elektronische toerentalkeuze.

Levering:

Zonder accu’s en zonder lader. Inclusief beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

Tip:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 - 073858 resp. starterset onder nr. 073863 - 073867

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen