{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Protago | |
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | CCG18-125-10PD-SEC AS | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077149 71220561 | |
EAN/GTIN | 4014586896991 |