Alternatief product:

Haakse slijper op accu 71220261

Artikelnummer: 077149 71220261
Korting
363,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer CCG18-125-10 AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077149 71220261
EAN/GTIN 4014586898162

Omschrijving

Uitvoering:

Fein 18V-accu haakse slijper met AMPShare-accutechnologie, voor effectieve doorslijp-, slijp-, en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.
  • De nieuwe, van de behuizing losgekoppelde FEIN Power Drive-motor is geluidsarm en zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.

Levering:

Zonder accu’s en zonder lader. Inclusief beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

Tip:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 - 073858 resp. starterset onder nr. 073863 - 073867

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen