{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | KH 18 LTX BL 24 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 1.280 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 24 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.750 min-1 | |
Slagenergie | 2,2 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS Plus | |
Gewicht zonder accu | 2,7 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075560 KHLTXBL24 | |
EAN/GTIN | 4061792218529 | |
Nummer fabrikant | 601713800 |