Accu-slagschroefmachine zonder accu GDX18V210C

Artikelnummer: 074051 GDX18V210C
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GDX18V210C
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Draaimomentstanden 3
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Maximaal draaimoment hard 210 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 4.100 min-1
maximaal losbreekmoment 370 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Binnenzeskant, buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch; 1/4 inch
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 9,8 m/s2
Typisch gebruik Strong
Aansluiting Bluetooth-interface
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074051 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587721
Nummer fabrikant 06019J0201

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-slagschroefmachine.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Weergave van het acculadingsniveau.
Krachtige slagschroefmachine met 2 bedrijfstypes voor metaal en hout. Met bluetooth-connectivity.
  • Speciale gereedschapsopname combineert 1/2 inch-vierkant en 1/4 inch-zeskant.
  • 3-traps PowerControl − voor verschillende draaimomenten bij verschillende toepassingen.
  • Andere parameters en bedrijfstypes via de Toolbox-app individueel instelbaar.

Levering:

Uitvoering zonder accu en zonder lader, inclusief L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen