Accu-slagschroefmachine zonder accu GDS18V1050

Artikelnummer: 074051 GDS18V1050
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GDS 18V-1050 H
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Batterijvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M24
Maximaal draaimoment hard 1.050 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 2.600 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Maximaal toerental 1e versnelling 1.600 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.400 min-1
Gewicht 2,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 12,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074051 GDS18V1050
EAN/GTIN 4059952564661
Nummer fabrikant 06019J8501

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-slagschroefmachine.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Weergave van het acculadingsniveau.
3/4 inch slagschroefmachine met BITURBO Brushless-technologie, met 3 snelheids-/draaimomentstanden.

Levering:

Uitvoering zonder accu en zonder lader, inclusief L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen