{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FMT2F12 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 475 Nm | |
Maximaal draaimoment 2e niveau | 610 Nm | |
Maximaal draaimoment 3e niveau | 745 Nm | |
Maximaal draaimoment 4e niveau | 47 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M22 | |
Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 900 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Aantal slagen 3e niveau | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074010 M18FMT2F12 | |
EAN/GTIN | 4058546346416 | |
Nummer fabrikant | 4933478450 |