Accu-slagschroefmachine, Type: M18FID3

Artikelnummer: 074010 M18FID3
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18 FID3
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 40 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 226 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 1.750 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 3.000 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 4.400 min-1
Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 4.400 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel HEX (E 6,3)
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Gewicht 1,7 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18FID3
EAN/GTIN 4058546376598

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
M18 FUEL™ 1/4 inch Hex accu-slagschroefmachine.
  • Extreem compact met slechts 113 mm lengte.
  • DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en momentinstellingen.
  • Verbeterde verlichting van de werkplek door 3 leds.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen