Accu-slagschroefmachine M18ONEFF12

Artikelnummer: 074010 M18ONEFF12
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
    App-aansluiting OneKey
    Fabrikantnummer M18ONEFHIWF12-502X
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Energievoorziening Accuvoeding
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Maximaal draaimoment 1e niveau 130 Nm
    Maximaal draaimoment 2e niveau 400 Nm
    Maximaal draaimoment 3e niveau 1.356 Nm
    Maximaal draaimoment 4e niveau 1.356 Nm
    Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M33
    Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 950 min-1
    Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 1.750 min-1
    Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 2.100 min-1
    Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 2.100 min-1
    Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
    Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
    Gewicht 3,3 kg
    Typisch gebruik Heavy Duty
    geschikt voor materiaal Staal
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 074010 M18ONEFF12
    EAN/GTIN 4058546028992
    Nummer fabrikant 4933459727

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
    • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
    • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

    DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
    • Compacte constructie.
    • Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.
    • Krachtig 1356 Nm draaimoment.
    • 1/2 inch borgveer-opname.
    • ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.
    • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.

    Voordeel:

    DRIVE CONTROL™ .

    Levering:

    Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen