Accu-slagschroefmachine 71151061

Artikelnummer: 074000 71151061
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer ASCD 18-300 W2 AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
maximaal draaimoment 290 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M18
Aantal slagen 0 min-1 - 3.400 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074000 71151061
EAN/GTIN 4014586898889

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgrip-voering.
  • De borstelloze motor heeft een 10% hoger draaimoment bij linksom draaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
  • Bescherming tegen aanraking op tandwielkop.
  • Compacte constructie.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX.
1× riemclip, 1× bithouder.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen