Accu-slagschroefmachine 71150664

Artikelnummer: 074000 71150664
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
    Fabrikantnummer ASCD 18-300 W2
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Energievoorziening Accuvoeding
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 12 V; 18 V
    maximaal draaimoment 290 Nm
    Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M18
    Aantal slagen 0 min-1 - 3.400 min-1
    Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
    Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
    Gewicht 1 kg
    Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
    Typisch gebruik Heavy Duty
    geschikt voor materiaal Staal
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 074000 71150664
    EAN/GTIN 4014586887425
    Nummer fabrikant 71150664000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige accu-slagschroefmachine met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgrip-voering.
    • 1/2 inch vierkant-opname.
    • Maximaal draaimoment van 290 Nm.
    • met MultiVolt-aansluiting voor alle FEIN Li-ion-accu’s (12-18 V) te gebruiken.

    Voordeel:

    Elektronische draaimomentinstelling in 6 trappen.

    Levering:

    Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX.
    Zonder accu en zonder lader, met transportkoffer.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen