Alternatief product:

Accu-slagschroefmachine 71150764

Artikelnummer: 074000 71150764
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASCD 18-200 W4
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
maximaal draaimoment 210 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel HEX
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Gewicht 1 kg
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074000 71150764
EAN/GTIN 4014586887449
Nummer fabrikant 71150764000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgrip-voering.
  • 1/4 inch HEX directe bitopname.
  • Maximaal draaimoment van 210 Nm.
  • Select Version met MultiVolt-aansluiting voor alle FEIN Li-ion-accu’s (12-18 V) te gebruiken.

Voordeel:

Elektronische draaimomentinstelling in 6 trappen.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX.
Zonder accu en zonder lader, met transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen