{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | ASCD 18-1000 W34 AS | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
maximaal draaimoment | 1.050 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M27 | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/4 inch | |
Gewicht | 3,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 12,9 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074000 71151261 | |
EAN/GTIN | 4014586898902 |