Accu- / netradio M18RC

Artikelnummer: 073960 M18RC
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 54
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 54
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18RC-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Lengte 304 mm
Breedte 304 mm
Hoogte 381 mm
Gewicht 7,7 kg
Producttype Radio

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073960 M18RC
EAN/GTIN 4002395005420
Nummer fabrikant 4933446639

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.
  • Laadfunctie voor Milwaukee 18 V accu’s.
  • Bluetooth-functie met bereik van 30 m.
  • 12 V USB-uitgang voor opladen van mobiele telefoons of voor gebruik van draagbare audioapparatuur.
  • Werkt op Milwaukee 18 V accu’s of met 230 V netspanning.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu’s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen