Alternatief product:

Accu- / netradio M18JSRDAB

Artikelnummer: 073960 M18JSRDAB
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18JSRDAB+-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Lengte 400 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 200 mm
Gewicht 5 kg
Producttype Radio

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073960 M18JSRDAB
EAN/GTIN 4002395167760
Nummer fabrikant 4933451251

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.
  • USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten.
  • AUX-ingang voor het aansluiten van externe audioafspeelapparatuur.
  • Digitale LCD-klok incl. batterijen.
  • Werkt op Milwaukee-accu’s 18 volt of met 220-240 volt wisselspanning.

High-performance audiosysteem met digitale radio DAB+ en FM-tuner.
  • Twee luidsprekers met passieve membranen zorgen voor een luide, duidelijke sound met een volle bas.
  • Digitale tuner met 10 geheugenplaatsen.
  • Robuust design beschermt de radio tegen spatwater en stof op de bouwplaats.
  • Vak voor veilige opslag van MP3-speler.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu’s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen