{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | Bluetooth-interface; USB-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Accuvoeding; Netvoeding | |
Lengte | 515 mm | |
Breedte | 228 mm | |
Hoogte | 218 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Producttype | Radio |
Artikelnummer | 073960 4933492344 | |
EAN/GTIN | 4058546417116 |