{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Profil Torx® | TX30 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 49 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Article number | 637560 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754002863 | |
Manufacturer number | 02100030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bit socket, for Torx®, 3/8 inch short, Torx® profile: TX30
on request
In stock
194 pieces in stock
14,04 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
117 pieces in stock
10,45 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
164 pieces in stock
11,65 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 49 mm | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |