{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 25 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | |
Afkoppellengte LA | 108 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 139 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Article number | 234020 25 | |
EAN / GTIN | 4062406738761 | |
Manufacturer number | 234020 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill indexable drill ABS® shank, 3×D, ⌀ DC: 25mm |
on request
In stock
19 pieces in stock
€ 406,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
60 pieces in stock
€ 333,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D | 3×D |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | 75 mm | 78 mm |
Serie | POWER DRILL | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 108 mm | 96 mm | 100 mm |