{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 111 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 130 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,39 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Article number | 221908 66/4 | |
EAN / GTIN | 4059782504479 | |
Manufacturer number | 5660064 |