{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Estación de trabajo; Multifix | |
Modelo Multifix | con imán | |
Altura | 90 mm | |
Anchura | 1,940 mm | |
Anchura útil | 1,934 mm | |
Altura de montaje | 90 mm | |
Número de imanes | 9 | |
adecuado para tipo | 2000 | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Riel Multifix |
Número de artículo | 928205 2000 | |
Número del fabricante | 928205 2000 |