Brazo articulado, Cantidad de articulaciones: 1

Número de artículo: 928170 1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en - días laborables
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Estación de trabajo
Altura de montaje 120 mm
Voladizo del brazo articulado 310 mm
Cantidad de articulaciones 1
Capacidad de carga 25 kg
Peso 2.5 kg
Tipo de producto Brazo giratorio

Identificación y clasificación

Número de artículo 928170 1
Copiar
EAN / GTIN 4062406113384
Copiar
Número del fabricante 928170 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado de tubo de acero con 1 o 2 articulaciones, para la fijación (unión atornillada) a columnas de soporte n.° 928010. Para el asiento de soporte TFT/teclado n.° 928172 tam. 1, pared perforada n.° 928175 tam. 1 y soporte TFT n.° 928178 tam 1.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra