TFT / soporte teclado, Tipo: 1

Número de artículo: 928172 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Estación de trabajo
Peso 2.8 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928172 1
EAN / GTIN 4062406113407
Número del fabricante 928172 1

Descripción

Ejecución:

Asiento VESA incluida estantería para teclado inclinable hasta 45°. Para pantallas planas hasta 22º.

Idóneo para:

Para montaje en el brazo articulado n.º 928170.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra