{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Regulación de la altura para puesto de trabajo | 700-1000 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 150 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 40 mm | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Estación de trabajo | |
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 700 mm - 1,000 mm | |
Anchura | 1,100 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1,000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 1,000 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 40 mm | |
Material tablero de trabajo | Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux | |
Superficie tablero de trabajo | Eterlux (melamina/resina fenólica) | |
Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas | |
Color superficie tablero de trabajo | gris claro | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de producto | Puesto de trabajo de esquina |
Número de artículo | 920086 | |
EAN / GTIN | 4045197719768 | |
Número del fabricante | 920086 |