{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Estación de trabajo | |
Altura de montaje | 120 mm | |
Voladizo del brazo articulado | 560 mm | |
Cantidad de articulaciones | 2 | |
Capacidad de carga | 25 kg | |
Peso | 3.5 kg | |
Tipo de producto | Brazo giratorio |
Número de artículo | 928170 2 | |
EAN / GTIN | 4062406113391 | |
Número del fabricante | 928170 2 |