Multifix, adecuado para tipo: 1500

Número de artículo: 928201 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Altura 90 mm
Anchura 1,440 mm
Anchura útil 1,434 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
adecuado para tipo 1500
Capacidad de carga 50 kg
Peso 3 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469
Número del fabricante 928201 1500

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes con Easyfix, caja de almacenamiento visible, soporte magnético y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.° 928630 (a partir del tamaño 1000). El montaje se realiza por enganche.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Los ganchos y soportes Easyfix son adecuados en ciertas condiciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra