Columnas soporte 962 mm

Número de artículo: 928010 962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 962 mm
Anchura 40 mm
Profundidad 100 mm
Equipamiento máximo con pared perforada 2 × n.° 928070 o n.° 928071
Capacidad de carga máxima 50 kg
Peso 6 kg
Tipo de producto Columna soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928010 962
EAN / GTIN 4062406112240
Número del fabricante 928010 962

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Paredes perforadas 2 × n.° 928070 o n.° 928071

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Si se utilizan regletas para equipos multimedia, solicitar también el módulo de energía n.º 928460 tam.CUT/OUT.
Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra