Pared perforada de un lado 1500

Número de artículo: 928070 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
482 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 1,420 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 1500
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado de un lado
Peso 9 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928070 1500
EAN / GTIN 4062406112677

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista.
Paredes perforadas de chapa de acero plegada □ 9 × 9 mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios