Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción 2

Número de artículo: 928270 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de montaje 170 mm
Voladizo del brazo articulado 456 mm
Cantidad de articulaciones 2
Capacidad de carga 10 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Número del fabricante 964+0119+003

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado ajustable de funcionamiento suave de aluminio anodizado de alta calidad, chapa de acero con recubrimiento de polvo y plástico. Para colocar en paredes de chapa perforada o columnas soporte. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Incluye soporte de cable para una inteligente guía para cable.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación 75/100 hasta 24 pulgadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra