Columnas soporte 1362 mm

Número de artículo: 928010 1362
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1,362 mm
    Anchura 40 mm
    Profundidad 100 mm
    Equipamiento máximo con pared perforada 2 × n.° 928070 o n.° 928071
    Capacidad de carga máxima 50 kg
    Peso 8 kg
    Tipo de producto Columna soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928010 1362
    EAN / GTIN 4062406112257
    Número del fabricante 928010 1362

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

    Idóneo para:

    Paredes perforadas 2 × n.° 928070 o n.° 928071

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Si se utilizan regletas para equipos multimedia, solicitar también el módulo de energía n.º 928460 tam.CUT/OUT.
    Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra