{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 28.7 mm | |
Longitud | 42 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 21 | |
EAN / GTIN | 4018754005291 | |
Número del fabricante | 03010021 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 21 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 15.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,014 piezas en stock
US $ 16.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 28.7 | 28.5 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 42 | 77 |
Ancho de llave | 21 | 21 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |